TGB30-H ショックガード TGBシリーズ 椿本チエイン 72309844

TGB30-H ショックガード TGBシリーズ 椿本チエイン 72309844
TGB30-H ショックガード TGBシリーズ 椿本チエイン 72309844

ショックガード TGBシリーズ

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送39日以内出荷とは
内容量1個仕様GD2(kgf・m2):0.79×10^-2 O:M45×1.5 P.C.DF(mm):100 X(mm):2.5 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):0.20×10^-2 最高回転速度(r/min):500 止め輪サイズY(mm):45 設定トルク範囲(N・m):54~167注文コード72309844品番TGB30-H
参考基準価格(税別)¥88,910販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
仕様GD2(kgf・m2):0.79×10^-2 O:M45×1.5 P.C.DF(mm):100 X(mm):2.5 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):0.20×10^-2 最高回転速度(r/min):500 止め輪サイズY(mm):45 設定トルク範囲(N・m):54~167質量(kg)2寸法L(mm)42.5最大軸穴径(mm)30下穴径(Φmm)12寸法A(mm)60PM5-L6寸法S(mm)2寸法D(mm)33寸法E(mm)113寸法B(mm)9.5寸法C(mm)7寸法T(mm)2寸法W(mm)6寸法N(mm)6寸法I(mm)75寸法J(mm)65寸法G(mm)82寸法K(mm)45QM4-L10H(mm)106
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする