仕様GD2(kgf・m2):0.79×10^-2 O:M45×1.5 P.C.DF(mm):100 X(mm):2.5 ばねの色:イエロー 慣性モーメント(kg・m2):0.20×10^-2 最高回転速度(r/min):500 止め輪サイズY(mm):45 設定トルク範囲(N・m):20〜54
質量(kg)2
寸法L(mm)42.5
最大軸穴径(mm)30
下穴径(Φmm)12
寸法A(mm)60
PM5-L6
寸法S(mm)2
寸法D(mm)33
寸法E(mm)113
寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)7
寸法T(mm)2
寸法W(mm)6
寸法N(mm)6
寸法I(mm)75
寸法J(mm)65
寸法G(mm)82
寸法K(mm)45
QM4-L10
H(mm)106