仕様GD2(kgf・m2):0.072×10^-2 O:M25×1.5 P.C.DF(mm):50 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):0.0180×10^-2 最高回転速度(r/min):900 設定トルク範囲(N・m):5.88~11.76質量(kg)0.44最大軸穴径(mm)16下穴径(Φmm)7寸法A(mm)56PM5-L6寸法D(mm)27.7寸法E(mm)58寸法B(mm)8.5寸法C(mm)8寸法T(mm)1.2寸法N(mm)3寸法J(mm)46寸法G(mm)39寸法K(mm)25H(mm)48