仕様GD2(kgf・m2):0.072×10^-2 O:M25×1.5 P.C.DF(mm):50 ばねの色:イエロー 慣性モーメント(kg・m2):0.0180×10^-2 最高回転速度(r/min):900 設定トルク範囲(N・m):1.47〜4.9
質量(kg)0.44
最大軸穴径(mm)16
下穴径(Φmm)7
寸法A(mm)56
PM5-L6
寸法D(mm)27.7
寸法E(mm)58
寸法B(mm)8.5
寸法C(mm)8
寸法T(mm)1.2
寸法N(mm)3
寸法J(mm)46
寸法G(mm)39
寸法K(mm)25
H(mm)48