TGB12-H ショックガード TGBシリーズ 椿本チエイン 72309905

TGB12-H ショックガード TGBシリーズ 椿本チエイン 72309905
TGB12-H ショックガード TGBシリーズ 椿本チエイン 72309905

ショックガード TGBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個仕様GD2(kgf・m2):0.026×10^-2 O:M20×1 P.C.DF(mm):40 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):0.0065×10^-2 最高回転速度(r/min):1000 設定トルク範囲(N・m):2.94~5.88注文コード72309905品番TGB12-H
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様GD2(kgf・m2):0.026×10^-2 O:M20×1 P.C.DF(mm):40 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):0.0065×10^-2 最高回転速度(r/min):1000 設定トルク範囲(N・m):2.94~5.88質量(kg)0.24最大軸穴径(mm)12下穴径(Φmm)6寸法A(mm)47PM4-L6寸法D(mm)23.5寸法E(mm)48寸法B(mm)8寸法C(mm)6寸法T(mm)1寸法N(mm)3寸法J(mm)35寸法G(mm)32寸法K(mm)20H(mm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする