仕様GD2(kgf・m2):0.026×10^-2 O:M20×1 P.C.DF(mm):40 ばねの色:ブルー 慣性モーメント(kg・m2):0.0065×10^-2 最高回転速度(r/min):1000 設定トルク範囲(N・m):1.96〜4.9
質量(kg)0.24
最大軸穴径(mm)12
下穴径(Φmm)6
寸法A(mm)47
PM4-L6
寸法D(mm)23.5
寸法E(mm)48
寸法B(mm)8
寸法C(mm)6
寸法T(mm)1
寸法N(mm)3
寸法J(mm)35
寸法G(mm)32
寸法K(mm)20
H(mm)40