ショックガード TGBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様GD2(kgf・m2):0.010×10^-2 O:M15×1 P.C.DF(mm):34 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):0.0025×10^-2 最高回転速度(r/min):1200 設定トルク範囲(N・m):1.17〜2.94 注文コード72309939 品番TGB08-H
参考基準価格(税別)¥32,728 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様GD2(kgf・m2):0.010×10^-2 O:M15×1 P.C.DF(mm):34 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):0.0025×10^-2 最高回転速度(r/min):1200 設定トルク範囲(N・m):1.17〜2.94 質量(kg)0.14 最大軸穴径(mm)8 下穴径(Φmm)5 寸法A(mm)39 PM3-L4 寸法D(mm)20 寸法E(mm)40 寸法B(mm)6.5 寸法C(mm)5 寸法T(mm)0.9 寸法N(mm)3 寸法J(mm)29.5 寸法G(mm)26 寸法K(mm)15 H(mm)33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする