TGB08-M ショックガード TGBシリーズ 椿本チエイン 72309957

TGB08-M ショックガード TGBシリーズ 椿本チエイン 72309957
TGB08-M ショックガード TGBシリーズ 椿本チエイン 72309957

ショックガード TGBシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個仕様GD2(kgf・m2):0.010×10^-2 O:M15×1 P.C.DF(mm):34 ばねの色:ブルー 慣性モーメント(kg・m2):0.0025×10^-2 最高回転速度(r/min):1200 設定トルク範囲(N・m):0.78~2.16注文コード72309957品番TGB08-M
参考基準価格(税別)¥32,728販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様GD2(kgf・m2):0.010×10^-2 O:M15×1 P.C.DF(mm):34 ばねの色:ブルー 慣性モーメント(kg・m2):0.0025×10^-2 最高回転速度(r/min):1200 設定トルク範囲(N・m):0.78~2.16質量(kg)0.14最大軸穴径(mm)8下穴径(Φmm)5寸法A(mm)39PM3-L4寸法D(mm)20寸法E(mm)40寸法B(mm)6.5寸法C(mm)5寸法T(mm)0.9寸法N(mm)3寸法J(mm)29.5寸法G(mm)26寸法K(mm)15H(mm)33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする