ショックガードカップリング TGBシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様GD2(kgf・m2):2530.63×10^-2 M×N×個数:M16-L50×8 O:M190×3 カップリング側下穴径(mm):53 カップリング側最大軸穴径(mm):145 スプロケットチェーン番号:RS160 スプロケット歯数:30 トルクガード側下穴径(mm):60 トルクガード側最大軸穴径(mm):130 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):632.66×10^-2 最高回転速度(r/min):80 止め輪サイズY(mm):190 注文コード72309966 品番TGB130-HC
参考基準価格(税別)¥1,463,637 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様GD2(kgf・m2):2530.63×10^-2 M×N×個数:M16-L50×8 O:M190×3 カップリング側下穴径(mm):53 カップリング側最大軸穴径(mm):145 スプロケットチェーン番号:RS160 スプロケット歯数:30 トルクガード側下穴径(mm):60 トルクガード側最大軸穴径(mm):130 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):632.66×10^-2 最高回転速度(r/min):80 止め輪サイズY(mm):190 質量(kg)202.3 寸法L(mm)184 寸法A(mm)365 PM20-L60 寸法F(mm)29.1 寸法S(mm)7 寸法D(mm)130 寸法E(mm)127.3 寸法B(mm)120 寸法C(mm)230 寸法T(mm)6.6 寸法I(mm)390 寸法J(mm)316 寸法G(mm)534.2 寸法K(mm)304 寸法R(mm)115 UM12×24 QM16-L30 H(mm)197
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする