仕様GD2(kgf・m2):2530.63×10^-2 M×N×個数:M16-L50×8 O:M190×3 カップリング側下穴径(mm):53 カップリング側最大軸穴径(mm):145 スプロケットチェーン番号:RS160 スプロケット歯数:30 トルクガード側下穴径(mm):60 トルクガード側最大軸穴径(mm):130 ばねの色:イエロー 慣性モーメント(kg・m2):632.66×10^-2 最高回転速度(r/min):80 止め輪サイズY(mm):190
質量(kg)202.3
寸法L(mm)184
寸法A(mm)365
PM20-L60
寸法F(mm)29.1
寸法S(mm)7
寸法D(mm)130
寸法E(mm)127.3
寸法B(mm)120
寸法C(mm)230
寸法T(mm)6.6
寸法I(mm)390
寸法J(mm)316
寸法G(mm)534.2
寸法K(mm)304
寸法R(mm)15
UM12×24
QM16-L30
H(mm)197