ショックガードカップリング TGBシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様GD2(kgf・m2):1256.61×10^-2 M×N×個数:M16-L45×6 O:M160×3 カップリング側下穴径(mm):38 カップリング側最大軸穴径(mm):113 スプロケットチェーン番号:RS120 スプロケット歯数:36 トルクガード側下穴径(mm):52 トルクガード側最大軸穴径(mm):110 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):314.15×10^-2 最高回転速度(r/min):100 止め輪サイズY(mm):160 注文コード72310009 品番TGB110-HC
参考基準価格(税別)¥863,819 販売価格(税込) ¥802,780
販売価格(税別)
729,800
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様GD2(kgf・m2):1256.61×10^-2 M×N×個数:M16-L45×6 O:M160×3 カップリング側下穴径(mm):38 カップリング側最大軸穴径(mm):113 スプロケットチェーン番号:RS120 スプロケット歯数:36 トルクガード側下穴径(mm):52 トルクガード側最大軸穴径(mm):110 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):314.15×10^-2 最高回転速度(r/min):100 止め輪サイズY(mm):160 質量(kg)130.5 寸法L(mm)155 寸法A(mm)303 PM16-L45 寸法F(mm)21.9 寸法S(mm)7 寸法D(mm)105 寸法E(mm)99.2 寸法B(mm)100 寸法C(mm)195 寸法T(mm)6 寸法I(mm)345 寸法J(mm)278 寸法G(mm)473.4 寸法K(mm)266 寸法R(mm)8 UM10×20 QM12-L20 H(mm)157
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする