ショックガードカップリング TGBシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様GD2(kgf・m2):469.29×10^-2 M×N×個数:M12-L35×8 O:M130×2 カップリング側下穴径(mm):33 カップリング側最大軸穴径(mm):103 スプロケットチェーン番号:RS100 スプロケット歯数:36 トルクガード側下穴径(mm):42 トルクガード側最大軸穴径(mm):90 ばねの色:イエロー 慣性モーメント(kg・m2):117.32×10^-2 最高回転速度(r/min):120 止め輪サイズY(mm):130 注文コード72310063 品番TGB90-LC
参考基準価格(税別)¥604,728 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様GD2(kgf・m2):469.29×10^-2 M×N×個数:M12-L35×8 O:M130×2 カップリング側下穴径(mm):33 カップリング側最大軸穴径(mm):103 スプロケットチェーン番号:RS100 スプロケット歯数:36 トルクガード側下穴径(mm):42 トルクガード側最大軸穴径(mm):90 ばねの色:イエロー 慣性モーメント(kg・m2):117.32×10^-2 最高回転速度(r/min):120 止め輪サイズY(mm):130 質量(kg)71.1 寸法L(mm)124 寸法A(mm)242 PM16-L35 寸法F(mm)18.2 寸法S(mm)5.5 寸法D(mm)88.6 寸法E(mm)78.5 寸法B(mm)80 寸法C(mm)157 寸法T(mm)5.4 寸法I(mm)290 寸法J(mm)213 寸法G(mm)394.4 寸法K(mm)203 寸法R(mm)5 UM8-L16 QM10-L20 H(mm)147
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする