曜日別特売
TGB50-MC ショックガードカップリング TGBシリーズ 椿本チエイン 72310124

ショックガードカップリング TGBシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個仕様GD2(kgf・m2):17.7×10^-2 M×N×個数:M8-L20×6 O:M75×2 X(mm):3.5 カップリング側下穴径(mm):18 カップリング側最大軸穴径(mm):55 スプロケットチェーン番号:RS60 スプロケット歯数:30 トルクガード側下穴径(mm):22 トルクガード側最大軸穴径(mm):50 ばねの色:ブルー 慣性モーメント(kg・m2):4.43×10^-2 最高回転速度(r/min):300注文コード72310124品番TGB50-MC
参考基準価格(税別)¥193,273販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様GD2(kgf・m2):17.7×10^-2 M×N×個数:M8-L20×6 O:M75×2 X(mm):3.5 カップリング側下穴径(mm):18 カップリング側最大軸穴径(mm):55 スプロケットチェーン番号:RS60 スプロケット歯数:30 トルクガード側下穴径(mm):22 トルクガード側最大軸穴径(mm):50 ばねの色:ブルー 慣性モーメント(kg・m2):4.43×10^-2 最高回転速度(r/min):300質量(kg)12.2寸法L(mm)70寸法A(mm)126PM4-L14寸法F(mm)11.6寸法S(mm)3寸法D(mm)44.8寸法E(mm)51寸法B(mm)40寸法C(mm)81寸法T(mm)2.7寸法W(mm)8寸法I(mm)150寸法J(mm)116.7寸法G(mm)200.3寸法K(mm)98寸法R(mm)5QM5-L10H(mm)83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする