ショックガードカップリング TGBシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様GD2(kgf・m2):3.79×10^-2 M×N×個数:M6-L16×6 O:M45×1.5 X(mm):2.5 カップリング側下穴径(mm):18 カップリング側最大軸穴径(mm):48 スプロケットチェーン番号:RS50 スプロケット歯数:26 トルクガード側下穴径(mm):12 トルクガード側最大軸穴径(mm):30 ばねの色:イエロー 慣性モーメント(kg・m2):0.948×10^-2 最高回転速度(r/min):500 注文コード72310149 品番TGB30-LC
参考基準価格(税別)¥120,364 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様GD2(kgf・m2):3.79×10^-2 M×N×個数:M6-L16×6 O:M45×1.5 X(mm):2.5 カップリング側下穴径(mm):18 カップリング側最大軸穴径(mm):48 スプロケットチェーン番号:RS50 スプロケット歯数:26 トルクガード側下穴径(mm):12 トルクガード側最大軸穴径(mm):30 ばねの色:イエロー 慣性モーメント(kg・m2):0.948×10^-2 最高回転速度(r/min):500 質量(kg)4.8 寸法L(mm)42.5 寸法A(mm)93 PM4-L10 寸法F(mm)9.7 寸法S(mm)2 寸法D(mm)33 寸法E(mm)40.5 寸法B(mm)28 寸法C(mm)60 寸法T(mm)2 寸法W(mm)6 寸法I(mm)106 寸法J(mm)75 寸法G(mm)146.7 寸法K(mm)65 寸法R(mm)5 QM5-L6 H(mm)73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする