曜日別特売
TGB20-HC ショックガードカップリング TGBシリーズ 椿本チエイン 72310158

ショックガードカップリング TGBシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個仕様GD2(kgf・m2):1.25×10^-2 M×N×個数:M5-L12×4 O:M32×1.5 X(mm):2 カップリング側下穴径(mm):12.5 カップリング側最大軸穴径(mm):42 スプロケットチェーン番号:RS40 スプロケット歯数:26 トルクガード側下穴径(mm):8 トルクガード側最大軸穴径(mm):20 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):0.313×10^-2 最高回転速度(r/min):700注文コード72310158品番TGB20-HC
参考基準価格(税別)¥81,637販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
仕様GD2(kgf・m2):1.25×10^-2 M×N×個数:M5-L12×4 O:M32×1.5 X(mm):2 カップリング側下穴径(mm):12.5 カップリング側最大軸穴径(mm):42 スプロケットチェーン番号:RS40 スプロケット歯数:26 トルクガード側下穴径(mm):8 トルクガード側最大軸穴径(mm):20 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):0.313×10^-2 最高回転速度(r/min):700質量(kg)2.6寸法L(mm)30寸法A(mm)76PM4-L8寸法F(mm)7.4寸法S(mm)2寸法D(mm)25寸法E(mm)32.6寸法B(mm)25寸法C(mm)47寸法T(mm)1.8寸法W(mm)5寸法I(mm)82寸法J(mm)4寸法G(mm)117.4寸法K(mm)48寸法R(mm)4QM5-L6H(mm)63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする