曜日別特売
TGB16-LC ショックガードカップリング TGBシリーズ 椿本チエイン 72310176

TGB16-LC ショックガードカップリング TGBシリーズ 椿本チエイン 72310176
TGB16-LC ショックガードカップリング TGBシリーズ 椿本チエイン 72310176

ショックガードカップリング TGBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個仕様GD2(kgf・m2):0.129×10^-2 M×N×個数:M4-L20×3 O:M25×1.5 カップリング型式:L100A カップリング側最大軸穴径(mm):25 トルクガード側下穴径(mm):7 トルクガード側最大軸穴径(mm):16 ばねの色:イエロー 慣性モーメント(kg・m2):0.0324×10^-2 最高回転速度(r/min):900 設定トルク範囲(N・m):1.47~4.9注文コード72310176品番TGB16-LC
参考基準価格(税別)¥54,182販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様GD2(kgf・m2):0.129×10^-2 M×N×個数:M4-L20×3 O:M25×1.5 カップリング型式:L100A カップリング側最大軸穴径(mm):25 トルクガード側下穴径(mm):7 トルクガード側最大軸穴径(mm):16 ばねの色:イエロー 慣性モーメント(kg・m2):0.0324×10^-2 最高回転速度(r/min):900 設定トルク範囲(N・m):1.47~4.9質量(kg)0.673寸法A(mm)112寸法S(mm)18.8寸法D(mm)28.3寸法B(mm)27寸法C(mm)56寸法T(mm)1.2寸法I(mm)48寸法J(mm)46寸法G(mm)64.3寸法K(mm)2寸法R(mm)10.2H(mm)38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする