仕様GD2(kgf・m2):0.049×10^-2 M×N×個数:M4-L16×3 O:M20×1 カップリング型式:L090A カップリング側最大軸穴径(mm):20 トルクガード側下穴径(mm):6 トルクガード側最大軸穴径(mm):12 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):0.0123×10^-2 最高回転速度(r/min):1000 設定トルク範囲(N・m):2.94〜5.88
質量(kg)0.38
寸法A(mm)88
寸法S(mm)13.2
寸法D(mm)23.5
寸法B(mm)19.9
寸法C(mm)47
寸法T(mm)1
寸法I(mm)40
寸法J(mm)37
寸法G(mm)53.6
寸法K(mm)20
寸法R(mm)7.9
H(mm)32