曜日別特売
TGB12-MC ショックガードカップリング TGBシリーズ 椿本チエイン 72310219

TGB12-MC ショックガードカップリング TGBシリーズ 椿本チエイン 72310219
TGB12-MC ショックガードカップリング TGBシリーズ 椿本チエイン 72310219

ショックガードカップリング TGBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個仕様GD2(kgf・m2):0.049×10^-2 M×N×個数:M4-L16×3 O:M20×1 カップリング型式:L090A カップリング側最大軸穴径(mm):20 トルクガード側下穴径(mm):6 トルクガード側最大軸穴径(mm):12 ばねの色:ブルー 慣性モーメント(kg・m2):0.0123×10^-2 最高回転速度(r/min):1000 設定トルク範囲(N・m):1.96~4.9注文コード72310219品番TGB12-MC
参考基準価格(税別)¥49,637販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様GD2(kgf・m2):0.049×10^-2 M×N×個数:M4-L16×3 O:M20×1 カップリング型式:L090A カップリング側最大軸穴径(mm):20 トルクガード側下穴径(mm):6 トルクガード側最大軸穴径(mm):12 ばねの色:ブルー 慣性モーメント(kg・m2):0.0123×10^-2 最高回転速度(r/min):1000 設定トルク範囲(N・m):1.96~4.9質量(kg)0.38寸法A(mm)88寸法S(mm)13.2寸法D(mm)23.5寸法B(mm)19.9寸法C(mm)47寸法T(mm)1寸法I(mm)40寸法J(mm)37寸法G(mm)53.6寸法K(mm)20寸法R(mm)7.9H(mm)32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする