曜日別特売
TGB08-LC ショックガードカップリング TGBシリーズ 椿本チエイン 72310237

ショックガードカップリング TGBシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個仕様GD2(kgf・m2):0.020×10^-2 M×N×個数:M3-L12×3 O:M15×1 カップリング型式:L075A カップリング側最大軸穴径(mm):15 トルクガード側下穴径(mm):5 トルクガード側最大軸穴径(mm):8 ばねの色:イエロー 慣性モーメント(kg・m2):0.0050×10^-2 最高回転速度(r/min):1200 設定トルク範囲(N・m):0.294~1.47注文コード72310237品番TGB08-LC
参考基準価格(税別)¥44,910販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様GD2(kgf・m2):0.020×10^-2 M×N×個数:M3-L12×3 O:M15×1 カップリング型式:L075A カップリング側最大軸穴径(mm):15 トルクガード側下穴径(mm):5 トルクガード側最大軸穴径(mm):8 ばねの色:イエロー 慣性モーメント(kg・m2):0.0050×10^-2 最高回転速度(r/min):1200 設定トルク範囲(N・m):0.294~1.47質量(kg)0.235寸法A(mm)80寸法S(mm)13.2寸法D(mm)19寸法B(mm)20.6寸法C(mm)39寸法T(mm)0.9寸法I(mm)33寸法J(mm)29.5寸法G(mm)445寸法K(mm)15寸法R(mm)7.2H(mm)24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする