曜日別特売
21cm 3層鋼クラッド プラ柄 IH行平鍋 仔犬印(本間製作所) 72335780

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3層鋼クラッド プラ柄 IH行平鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)2.3
内容量1個注文コード72335780品番21cm
参考基準価格(税別)¥11,750販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

3層鋼の熱伝導の良さと均一性という点はそのままに、かつIH調理機器だけでなくガス火でもハンドルが熱くなりにくくなりました。

仕様両口容量(L)2.3寸法(Φ×高さH)(mm)210×80板厚(mm)(底)2.3
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする