曜日別特売
M6×6 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72800817

M6×6 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72800817
M6×6 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72800817

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(17個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)6
ねじピッチ1.5
内容量1パック(17個)注文コード72800817品番M6×6
販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269
長さ(mm)
6
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(1欄)4、(2欄)6
寸法S(mm)
5
寸法e(mm)
5.72
材質
SCM435相当
表面処理
黒染め
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
寸法Z2(mm)
(短い棒先)2.5~2.75、(長い棒先)5~5.3
寸法dp(mm)
7
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする