※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(17個)
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(9個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(7個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M6
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
10
2
2.5
4
5
6
3
8
10
12
15
16
18
20
25
14
40
30
45
ねじピッチ
1.75
1.25
0.4
1.5
1.75
全74種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
72800835
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
(1欄)4.8、(2欄)8
寸法S(mm)
6
寸法e(mm)
6.86
材質
SCM435相当
表面処理
黒染め
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
寸法Z2(mm)
(短い棒先)3~3.25
寸法dp(mm)
8.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6