ポータブルモニター 15.6インチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73372821 品番DP-EF164S-B【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【スタンドカバー付き】
仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。
難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。
15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。
映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。
スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 付属品USBケーブル(Type-c⇔Type-C)、HDMIケーブル(HDMI⇔Mini HDMI)、カバー 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)1.1(カバー含む) 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217(カバー含む) コントラスト比800:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 入力端子USBType-C、MiniHDMI スピーカー1+1W 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ15.6 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)最小230
注意
※HDMI接続の際は、HDMI to miniHDMIケーブルのご購入が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする