Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス用パーツ
メタルモール・メタルワイプロ接続キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
メタルモールB型とメタルワイプロ2ウェイ用との接続
注文コード
73373356
品番
DZM205BH【ワケあり】
在庫数量:残り24点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥985
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
アウトレット
¥979
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メタルモールとメタルワイプロとの接続に使用します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
鋼板製
質量(kg)
0.06
色(マンセル値)
オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
仕様
メタルモールB型とメタルワイプロ2ウェイ用との接続
用途
ケーブル工事専用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。