スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
弁当用保冷バック1段
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73381622
品番
KB51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
1段弁当箱用保冷ランチバッグ。
1段の弁当箱用のランチバッグ。
裏地のアルミ蒸着フィルムで、保冷効果が長持ちします。
ファスナー口なので開け閉めが簡単。
色
ブラック
材質
表地/ポリエステル、中材/発泡ポリエチレン、裏地/アルミ蒸着フィルム、保冷剤/高吸水性ポリマー
質量(g)
280
適合容量(mL)
600〜900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×185×55