曜日別特売
675 味ごころ 親子鍋 hokua(北陸アルミニウム) 73411355

味ごころ 親子鍋

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個注文コード73411355品番675
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

日本製親子鍋。

材質アルミ合金寸法(mm)198×169×185質量(g)150サイズ(cm)16.5容量(L)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする