5年保証MiniLED4K180Hz27型ゲーミング液晶

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73467978 品番LCD-GDU271JLAQD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

輝度:1400cd/m2/応答速度:0.5ms/最大消費電力:120W/
Mini LED 2304ZONE対応し、二刀流DFR(Dual Frame Rate)搭載した最高峰のゲーム体験を提供する「GigaCrysta S」モデルです。Dual Frame Rate機能や「Focus Mode」に加え、Mini LEDバックライトによる2304ZONEゾーンのローカルディミングとDisplayHDR 1400対応。
DFR(Dual Frame Rate)機能とは、4KパネルをフルHDに切り変えることによって、4つのピクセルを1つとして表示することにより、リフレッシュレートを2倍にすることが可能です。そのため、用途に合わせて解像度とリフレッシュレートのどちらかを優先することが可能です。
Focus Mode機能は27型の画面に24型相当の画面サイズで映すことができるようになる機能です。MMORPG等の大画面でプレイを楽しみたい27型表示とFPS等の大会準拠サイズでプレイに集中したい24型相当の表示を本機能で簡単に切り換えることが可能になっています。
バックライトにMini LEDをエリア毎に配置し、明部をより明るく、暗部をより暗くすることでメリハリある表現が可能となりました。またバックライトの明るさを局所的に調整する「ローカルディミング」に対応し、メリハリのあるHDR映像を映し出します。
創業50周年を記念した特別モデルです。
アイ・オー・データがこれまで培ってきた技術を結集した象徴的な商品です。

組立時間
約4分(大人1人)
開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、ACアダプター、台座ネック、台座、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2、必ずお読みください ブラック 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)【スイベル】左:25 右:25 表面処理【パネル】非光沢 消費電力最大時:120W、通常使用時(オンモード):29.8W、年間消費電力量:92.7kWh、待機時:0.2W 表示方式IPS方式(HFS) 周波数【垂直走査】Dual Mode FHD 360Hz、HDMI1:48 〜 360、HDMI2:48 〜 240、DisplayPort:48 〜 360、Dual Mode UHD 180Hz、HDMI1:48 〜 180、HDMI2:48 〜 120、DisplayPort:48 〜 180 保証期間5年※ただし、使用時間は1日当たり最大16時間以内に限ります。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 走査周波数(水平)Dual Mode FHD 360Hz、HDMI1:31 〜 405、HDMI2:31 〜 270、DisplayPort:31 〜 405、Dual Mode UHD 180Hz、HDMI1:31 〜 396、HDMI2:31 〜 270、DisplayPort:31 〜 396 入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1 傾斜角度(°)上:20 下:5 高さ調整範囲(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB-A(給電用:5V/1A、メンテナンス用) 回転角度(°)左:90 右:90 パネルTFT27型ワイド(Mini LED/Quantum dot) リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]HDMI1:UHD/180(最大)、FHD/360(最大)、HDMI2:UHD/120(最大)、FHD/240(最大)、DisplayPort:UHD/180(最大)、FHD/360(最大)
注意
※連続使用について:本商品は、24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。
※本製品には有寿命部品(電源ユニット/ACアダプター、メインボード、電解コンデンサー、液晶パネル/バックライトまたは有機ELパネル等)が含まれています。
※接続されるパソコンが上記解像度に対応していることをご確認ください。
※最大表示解像度未満の映像信号は、拡大表示されます。
※PCからの信号は全てノンインタレースである必要があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする