メイン画像
東京メタル
コンパクト形蛍光灯FML18EXL-TM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73474251
品番
FML18EXL-TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。
材質
樹脂、ガラス
寸法(mm)
ガラス径16、長さ128
質量(g)
70
口金
GX10q-3
定格消費電力(W)
18
全光束(Lm)
1150
色温度(K)
3000
寿命
8000時間
光源色
電球色
適合点灯管
FG-1E、FG-1P