曜日別特売
GA-JC004 これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ) 73501149

GA-JC004 これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ) 73501149
GA-JC004 これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ) 73501149
GA-JC004 これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ) 73501149
GA-JC004 これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ) 73501149
GA-JC004 これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ) 73501149

これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)GA-JC004

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は長さ・入数が26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
250
入数
1個
注文コード
73501149
品番
GA-JC004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。
パッキン付き
安心安全の日本製です。
工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。

用途
給水設備に水を供給する配管部品
長さ(mm)
250
入数
1個
材質
パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム
呼び径
13
使用圧力(MPa)
0~0.75
外径(Φmm)
16
最小曲げ半径(mm)
39
ねじサイズ
G1/2
注意
※所定の曲げ半径(39ミリ)以上で曲げないでください。
※屈曲をくり返さないでください。
※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする