曜日別特売
GA-JC006 これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ) 73501167

GA-JC006 これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ) 73501167
GA-JC006 これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ) 73501167
GA-JC006 これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ) 73501167
GA-JC006 これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ) 73501167
GA-JC006 これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ) 73501167

これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は長さ・入数が26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
350
入数
1個
注文コード
73501167
品番
GA-JC006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。
パッキン付き
安心安全の日本製です。
工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。

用途
給水設備に水を供給する配管部品
長さ(mm)
350
入数
1個
材質
パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム
呼び径
13
使用圧力(MPa)
0~0.75
外径(Φmm)
16
最小曲げ半径(mm)
39
ねじサイズ
G1/2
注意
※所定の曲げ半径(39ミリ)以上で曲げないでください。
※屈曲をくり返さないでください。
※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする