ベストコ
揚げクック フライヤー付揚げ鍋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73542325
品番
LD-293
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
便利な機能付き”揚げ物鍋”シリーズ まとめて上げたいときに便利なフライヤー付き
材質
本体/鉄、取手/フェノール樹脂(耐熱150度)、フライヤー:ステンレス鋼
寸法(mm)
約:325×185×85
質量(g)
約:616
サイズ(cm)
18
容量(L)
2
表面処理
シリコーン樹脂塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応