ベストコ
揚げクック 油はね防止ネット付揚げ鍋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73542334
品番
LD-294
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
便利な機能付き”揚げ物鍋”シリーズ 油跳ね防止ネットがついてコンロまわりの油汚れを軽減
材質
本体/鉄、取手/フェノール樹脂(耐熱温度150度)、アミ/鉄(クロムめっき)、ネット:ステンレス鋼
寸法(mm)
約:375×210×120
質量(g)
約:650
サイズ(cm)
20
容量(L)
2.4
表面処理
シリコン樹脂塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応