ベストコ
ベストコの イベント・ノベルティ・行楽用品
ベストコの アウトドア・行楽用品
ベストコの クッキング&テーブルウェア
HOLD CUP 缶ホルダージョッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
360
色
ステンレス
注文コード
73542788
品番
NQ-0005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
真空断熱ジョッキとしてはもちろん、缶ごと入れてそのまま飲める缶クーラージョッキ 真空断熱構造だから冷たさ長持ち 指が4本入る持ちは酸いハンドル 薄くて口当たりの良い飲み口
容量(mL)
360
色
ステンレス
寸法(mm)
約:120×70×110
材質
本体/ステンレス鋼、ハンドル/ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応