曜日別特売
TBSP-Ⅱ ツーバイショートプレート・Ⅱ BXカネシン 73547376

製品画像

TBSP-Ⅱ ツーバイショートプレート・Ⅱ BXカネシン 73547376
TBSP-Ⅱ ツーバイショートプレート・Ⅱ BXカネシン 73547376
TBSP-Ⅱ ツーバイショートプレート・Ⅱ BXカネシン 73547376
TBSP-Ⅱ ツーバイショートプレート・Ⅱ BXカネシン 73547376

ツーバイショートプレート・Ⅱ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
73547376
品番
TBSP-Ⅱ
参考基準価格(税別)¥95販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
¥80

ツーバイフォー工法で、『404床根太工法』及び『根太レス工法』の1階外周部のたて枠と土台の接合や、妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合、たる木同士の接合に使用する金物です。1種類の金物で様々な用途に使用できます。
”404床根太工法・根太レス工法専用”” 妻小壁S-65代替品”” たる木頂部S-45代替品”
ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行っております。
・土台使用時…かど金物、帯金物S-45相当耐力品
・妻小壁使用時…帯金物S-65相当耐力品
・たる木使用時…帯金物S-45相当耐力品
他のCマーク金物同様の釘(ZN40またはZN65)を使用します。
本体の幅が28mmとなっているため、入隅等の1スタット部分の施工に適しています。
本体の長さが230mmとなっているため、妻小壁やたる木同士の施工に適しています。
※妻小壁と最上階のたて枠の接合の場合、帯金物S-65の代替として使用できます。
※たる木同士の接合の場合、帯金物S-45の代替として使用できます。

用途
ツーバイフォー工法の中の『404床根太工法』及び『根太レス工法』において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。(使用釘:ZN65)
妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に使用します。(使用釘:ZN65)
たる木同士の接合に使用します。(使用釘:ZN40)
材質
高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級
備考
ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP17-KT140/HP17-KT138
注意
※必ず土台使用時及び妻小壁使用時にはZN65またはZN65同等認定品で接合し、たる木使用時にはZN40またはZN40同等認定品で接合してください。
※本体に複数のガイドラインとなる刻印線がありますので、取付箇所にあったガイドラインにてご使用ください。
※妻小壁で使用する際は、釘が干渉する場合があります。なお、耐力については問題ありません。
※太めくぎ(ZN40、ZN65)は別売品です。
※『404床根太工法及び根太レス工法の土台外周部』、『妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合』、『たる木同士の接合』専用の接合金物となっております。これ以外の箇所には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする