曜日別特売
APT-03 BULK ZERO ツール4丁差 コヅチ 73554690

APT-03 BULK ZERO ツール4丁差 コヅチ 73554690
APT-03 BULK ZERO ツール4丁差 コヅチ 73554690

BULK ZERO ツール4丁差

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73554690
品番
APT-03
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

業界最軽量クラスのポリエステル素材ツールケース!EVA樹脂の形押し加工により、型崩れしにくい。表面は撥水加工を施した素材を使用。別売のBULK ZEROシリーズアルミ金具またはサポートフックⅢを組合せることで、より作業性がUP!!

用途
ペンチ、ニッパー、ドライバーなど
材質
生地/ポリエステル、金具/スチール
質量(g)
180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×135×60
注意
※破損、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は、使用を中止してください。
※アルミ金具は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする