曜日別特売
EQ-G EQ GUARD BXカネシン 73557910

製品画像

EQ-G EQ GUARD BXカネシン 73557910
EQ-G EQ GUARD BXカネシン 73557910
EQ-G EQ GUARD BXカネシン 73557910
EQ-G EQ GUARD BXカネシン 73557910

EQ GUARD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
73557910
品番
EQ-G
参考基準価格(税別)¥80,010販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

京都大学と共同開発を行った在来軸組工法用尺モジュール仕様の制震装置です。鋼板ダンパーが変形し、地震エネルギーを吸収します。国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用できます。
〔在来軸組工法 尺モジュール仕様〕
告示1358号、1380号に定める構造方法に対応可
省令準耐火仕様対応可※
※最新の【フラット35】対応 木造住宅工事仕様書に準じた施工をお願い致します。
軸組変形時に鋼板ダンパー部が変形することで地震エネルギーを吸収する制震装置です。
国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用できます。
片筋かい、または大壁仕様の面材耐力壁と併せて設置が可能です。(壁倍率の加算は5倍が上限です。)
京都大学との共同開発製品です。
シミュレーションツールで制震効果を視覚化できます。
wallstat認証製品です。
振動台実験により繰り返しの地震に対する性能を確認しています。

用途
地震の揺れを吸収し、建物の変形を抑制する制震装置です。
在来軸組工法用尺モジュール仕様の制震装置です。
※本製品はメーターモジュール仕様ではありません。メーターモジュールの場合は別製品のEQ GUARD Mをご使用ください。
付属品
柱・横架材側専用ビス…YPR-85(Mブロンズ)×31本、床側専用ビス…YPR-115(Mグリーン)×11本
材質
JIS G 3101 SS400、JIS G 3466 STKR400、高耐食性溶融めっき鋼板 建築構造材 400N級
備考
国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0698-1
表面処理
カチオン電着塗装
注意
※本体が取付く柱の柱頭柱脚には、壁倍率3.1倍の壁として計算を行い、適切な金物を取付けてください。
※床側のビスと土台座金の干渉にご注意ください。
※間柱が取付く場合は、本体と干渉する箇所に所定の欠き込みを行ってください。
※同一柱に本体が2壁以上取付かないように配置してください。
※筋かいは軸組材幅が105mmの場合は1.5倍、120mmの場合は2.0倍を併用できます。
※必ず30mm以下の木質材料(床合板等)の上から施工してください。
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする