オーム電機
LEDクリップライト 学習用 370lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73662691
品番
LTC-LD01RK-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
クリップ式で机や棚に固定できるLEDライト
3段階調色(昼光色・白色・電球色)
高演色Ra95で自然な色味
最大照度約1700ルクス(直下約28cm)
USB電源で使用可能
読書や学習用ライトにおすすめ
仕様
【調色】3段階
質量(g)
200
外形寸法(mm)
セード幅42.5×高さ18.5×奥行130、アーム約305、クリップ幅53×高さ80×奥行114
消費電力(W)
3.5
電源
USB DC5V 0.7A
全光束(Lm)
370
光源
LED
色温度(K)
3000-6500
照度(Lx)
1700
設置方式
クリップ式
取付可能厚(mm)
15-30
演色指数(Ra)
95
エコロジー商品
省エネ
取扱説明書:
(3.97MB)
注意
※LED素子には光色や明るさにばらつきがあるため同一型番でも見え方が異なる場合があります
※ACアダプターは付属していません