オーム電機
LEDクランプライト 学習用 330lm 3段階調色 Ra95 USB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
明るい木目調
明るい木目調
濃い木目調
消費電力(W)
3.5
3.5
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73662709
品番
LTC-LD03RK-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
クランプ式で机や棚に固定できるLEDライト
3段階調色(昼光色・白色・電球色)
高演色Ra95で自然な色味
最大照度約1500ルクス(直下約28cm)
USB電源で使用可能
読書や学習用ライトにおすすめ
色
明るい木目調
消費電力(W)
3.5
仕様
【調色】3段階
質量(g)
330
外形寸法(mm)
セード幅65×高さ45×奥行65、アーム約320、クランプ幅55×高さ117×奥行110
電源
USB DC5V 0.7A
全光束(Lm)
330
光源
LED
色温度(K)
3000-6500
設置方式
クランプ式
取付可能厚(mm)
10-50
演色指数(Ra)
95
エコロジー商品
省エネ
関連資料:
(4.12MB)
注意
※LED素子には光色や明るさにばらつきがあるため同一型番でも見え方が異なる場合があります
※ACアダプターは付属していません