曜日別特売
LTC-LD03RK-K LEDクランプライト 学習用 330lm 3段階調色 Ra95 USB オーム電機 73662718

LTC-LD03RK-K LEDクランプライト 学習用 330lm 3段階調色 Ra95 USB オーム電機 73662718
LTC-LD03RK-K LEDクランプライト 学習用 330lm 3段階調色 Ra95 USB オーム電機 73662718
LTC-LD03RK-K LEDクランプライト 学習用 330lm 3段階調色 Ra95 USB オーム電機 73662718
LTC-LD03RK-K LEDクランプライト 学習用 330lm 3段階調色 Ra95 USB オーム電機 73662718
LTC-LD03RK-K LEDクランプライト 学習用 330lm 3段階調色 Ra95 USB オーム電機 73662718

LEDクランプライト 学習用 330lm 3段階調色 Ra95 USB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色濃い木目調
消費電力(W)4
内容量1台注文コード73662718品番LTC-LD03RK-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

クランプ式で机や棚に固定できるLEDライト
3段階調色(昼光色・白色・電球色)
高演色Ra95で自然な色味
最大照度約1500ルクス(直下約28cm)
USB電源で使用可能
読書や学習用ライトにおすすめ

色
濃い木目調
消費電力(W)
4
仕様
【調色】3段階
質量(g)
330
外形寸法(mm)
セード幅65×高さ45×奥行65、アーム約320、クランプ幅55×高さ117×奥行110
電源
USB DC5V 0.7A
全光束(Lm)
330
光源
LED
色温度(K)
3000-6500
設置方式
クランプ式
取付可能厚(mm)
10-50
演色指数(Ra)
95
エコロジー商品
省エネ
取扱説明書:(4.12MB)
注意
※LED素子には光色や明るさにばらつきがあるため同一型番でも見え方が異なる場合があります
※ACアダプターは付属していません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする