外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×355×229
有効内寸法・幅(mm)416
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)179
タイプスポンジ付き、プルハンドル有・キャスター付き
質量(kg)6
色ブラック
材質(本体)強化ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-20〜60
材質(キャスター)ポリウレタン
材質(グリップ)エラストマ
保護等級IP65
防塵防水性能IP65
外寸法・幅(mm)560
外寸法・高さ(mm)229
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
外寸法・奥行(mm)355
材質(クッション)ポリウレタン