タカチ電機工業
タカチ電機工業の 物品棚/収納用品
タカチ電機工業の ツールボックス/ツールバッグ
タカチ電機工業の 樹脂製(プラスチック)
鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73827663
品番
NKK945BS
参考基準価格(税別)
¥55,980
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
648×508×222
有効内寸法・幅(mm)
511
有効内寸法・奥行(mm)
359
有効内寸法・高さ(mm)
195
タイプ
スポンジ付き
質量(kg)
6
色
ブラック
材質(本体)
強化ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-20〜60
保護等級
IP65
防塵防水性能
IP65
外寸法・幅(mm)
648
外寸法・高さ(mm)
222
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
外寸法・奥行(mm)
508
材質(クッション)
ポリウレタン