外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1196×439×168
有効内寸法・幅(mm)1061
有効内寸法・奥行(mm)303
有効内寸法・高さ(mm)143
タイプスポンジ無し、キャスター付き
質量(kg)8.3
色ブラック
材質(本体)強化ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-20〜60
材質(キャスター)ポリウレタン
保護等級IP65
防塵防水性能IP65
外寸法・幅(mm)1196
外寸法・高さ(mm)168
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
外寸法・奥行(mm)439
材質(クッション)-