ツールケース MAXIシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73830506 品番MAXI453811B
参考基準価格(税別)¥9,760 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は外寸法・高さ・外寸法・奥行など25種類から選べます 他の種類を見る

スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。
豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。
工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。
レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)452×109×383 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)436×312×101 用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に 質量(kg)1.4 レッド/ブラック 材質(本体)ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法H(mm)109 寸法D(mm)383 外寸法・幅(mm)452 外寸法・高さ(mm)383 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする