曜日別特売
AR-7003 揚げづつみ 両手天ぷら鍋20cm網付 和平フレイズ 73968037

揚げづつみ 両手天ぷら鍋20cm網付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード73968037品番AR-7003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

天ぷら・揚げ物鍋油切りに便利な半月アミ付き揚げ物がカラッと揚がる鉄製の天ぷら鍋。
天ぷらや、野菜の素揚げ、コロッケ・とんかつ・唐揚げ・フライドチキンに!
油切りに便利な揚げアミ付き。注ぎ口があるので、オイルポットへ油を移し替えがしやすい。

用途
天ぷら・揚げ物料理専用。
材質本体/鉄(底の厚さ0.7mm)表面加工/シリコン樹脂塗装アミ/鉄(クロムメッキ)寸法(cm)20サイズ(cm)20満水容量(L)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73968037
2025-11-20
用途: 揚げ物
YAREYO飲食業

IHには確かに対応しますが、揚げ物モードには全く対応出来ません。150度に設定しても220度くらいをキープします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする