WB27-1310MA-S-65A WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所 73982083

WB27-1310MA-S-65A WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所 73982083
WB27-1310MA-S-65A WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所 73982083
WB27-1310MA-S-65A WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所 73982083
WB27-1310MA-S-65A WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所 73982083
WB27-1310MA-S-65A WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所 73982083

WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アイボリー
内容量1個注文コード73982083品番WB27-1310MA-S-65A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,750

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。
節水に便利。付属品のスタンドは一体品で、継手の固定はツメをはめ合わせるだけの簡単施工。
床穴をふさぐビニールプレート付き。

材質黄銅アイボリー使用温度範囲(℃)0~80呼び径G1/2(ねじ)、10A(樹脂管)使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1
注意
※流量調整ボールバルブは流水方向に指定がありますので確認してご使用下さい。
※パッキン接続する場合は、点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする