FF2-T40 FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト Tハンドル オンダ製作所 73982993

FF2-T40 FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト Tハンドル オンダ製作所 73982993
FF2-T40 FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト Tハンドル オンダ製作所 73982993

FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト Tハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)Rc1 1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード73982993品番FF2-T40
参考基準価格(税別)¥9,920販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。
肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。
Rc1/2~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。

呼び径(A)40呼び径(B)Rc1 1/2材質(本体)黄銅寸法H(mm)64寸法L1(mm)85.5寸法L2(mm)110使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最小内径(Φmm)38許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
注意
Rcねじはオンダ製作所規定寸法であり基準径位置が浅めでねじ長さが短い設計になっています。※Rねじに接続可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする