SBFF2-40 SBFF2型ステンレスボールバルブ フルボア オンダ製作所 73984174

SBFF2-40 SBFF2型ステンレスボールバルブ フルボア オンダ製作所 73984174
SBFF2-40 SBFF2型ステンレスボールバルブ フルボア オンダ製作所 73984174

SBFF2型ステンレスボールバルブ フルボア

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)Rc1 1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード73984174品番SBFF2-40
参考基準価格(税別)¥21,560販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
フルボア設計で大流量配管に最適。

材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180寸法H(mm)82呼び径(B)Rc1 1/2寸法L1(mm)108寸法L2(mm)151.5寸法d(Φmm)37.5呼び径(A)40最高許容圧力(MPa)5.6(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-17
用途: 水道管の分岐用

散水栓への分岐部分に使用。
ステンレス製なので錆の心配もなく安心して使えます。
埋設用にも使えるし、フルボアタイプで手ごろな価格でとても良い品物です。

対象商品 : 73984138
2023-01-11
用途: 蒸気配管の修理に使用。
エムイートライ株式会社

これまでゲートバルブを使っていたがボールバルブに変えました。残留蒸気の廃棄が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする