LEC(レック)
LEC(レック)の 掃除用具
LEC(レック)の 粘着クリーナー
LEC(レック)の 粘着クリーナー本体
アンパンマン カーペットクリーナー
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74070754
品番
S-512
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
80
商品タイプ
本体
適合用途
カーペット用
材質
本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、ホルダー・ケース:ポリプロピレン、テープ:粘着加工紙
寸法(mm)
約110×85×180
サイズ
S
繰り返し・詰め替え
対応