ALPHAS
ALPHASの エンジンオイル
ALPHASの ディーゼル専用
エンジンオイル FDα
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
74107626
品番
794746
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ターボディーゼル車使用可。
SAE
10W-30
ベースオイル
鉱物油
API
CF/CF-4
用途
ディーゼルエンジン専用
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性