ALPHAS
ALPHASの エンジンオイル
ALPHASの ディーゼル専用
エンジンオイル FDα
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
74107635
品番
794846
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ターボディーゼル車使用可。
SAE
15W-40
ベースオイル
鉱物油
API
CF/CF-4
用途
ディーゼルエンジン専用
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性